曜日別特売
GL1-6-B 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL-1型 ユニオンエルボ 常栄継手工業 13478257

GL1-6-B 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL-1型 ユニオンエルボ 常栄継手工業 13478257
GL1-6-B 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL-1型 ユニオンエルボ 常栄継手工業 13478257

銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL-1型 ユニオンエルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)6
6
4
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
28
30
32
P:5
P:6.35
P:9.53
P:12.70
P:15.88
P:19.05
P:22.23
P:25.40
P:28.58
P:31.75
内容量1個注文コード13478257品番GL1-6-B
販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します

用途銅管用継手形状ユニオンエルボ寸法L(mm)約29.5(ナットを締付け前の概略寸法)最高使用圧力(MPa)15寸法E(mm)4寸法l(mm)20六角対辺H(mm)14適合管外径(Φmm)6二面幅h(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※L寸法はナットを締付け前の概略寸法を示す。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする