4X6 ユニクロ(+)トラスP=N 大阪魂 13478958

 

4X6 ユニクロ(+)トラスP=N 大阪魂 13478958
4X6 ユニクロ(+)トラスP=N 大阪魂 13478958
4X6 ユニクロ(+)トラスP=N 大阪魂 13478958

ユニクロ(+)トラスP=N

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
呼びM4
長さ(mm)6
内容量1個注文コード13478958品番4X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,458
販売価格(税別)
9,507
長さ(mm)6呼びM4寸法t(mm)0.8寸法d1(mm)10寸法K(mm)2.5寸法dk(mm)9.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする