大阪魂
ユニクロ(+)トラスP=N
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
呼び
M4
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
35
4
5
6
8
10
12
15
16
18
20
25
30
35
全44種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13479168
品番
4X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,205
販売価格(税別)
¥
3,823
バスケットに入れる
長さ(mm)
35
呼び
M4
寸法t(mm)
0.8
寸法d1(mm)
10
寸法K(mm)
2.5
寸法dk(mm)
9.4