常栄継手工業
銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GU-1型 ユニオン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)
P:6
P:4
P:6
P:8
P:10
P:12
P:14
P:15
P:20
P:25
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13480734
品番
GU1-6-B1
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
用途
銅管用継手
適合管外径(Φmm)
P:6
形状
ユニオン
寸法H(mm)
12
最高使用圧力(MPa)
3.5
寸法A(mm)
38
寸法E(mm)
4
寸法B(mm)
22
寸法h(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※L寸法はナットを締付け前の概略寸法を示す。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材