曜日別特売
GU1-25-B1 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GU-1型 ユニオン 常栄継手工業 13480804

GU1-25-B1 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GU-1型 ユニオン 常栄継手工業 13480804
GU1-25-B1 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GU-1型 ユニオン 常栄継手工業 13480804

銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GU-1型 ユニオン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)P:25
内容量1個注文コード13480804品番GU1-25-B1
販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
用途銅管用継手適合管外径(Φmm)P:25形状ユニオン寸法H(mm)36最高使用圧力(MPa)3.5寸法A(mm)54寸法E(mm)20寸法B(mm)34寸法h(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※L寸法はナットを締付け前の概略寸法を示す。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする