曜日別特売
GL1-4-B1 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GL-1型 エルボユニオン 常栄継手工業 13480960

GL1-4-B1 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GL-1型 エルボユニオン 常栄継手工業 13480960
GL1-4-B1 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GL-1型 エルボユニオン 常栄継手工業 13480960

銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GL-1型 エルボユニオン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)4
内容量1個注文コード13480960品番GL1-4-B1
販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
用途銅管用継手形状ユニオンエルボ寸法H(mm)10最高使用圧力(MPa)3.5寸法A(mm)25寸法E(mm)2.5寸法B(mm)16寸法h(mm)8適合管外径(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※L寸法はナットを締付け前の概略寸法を示す。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする