曜日別特売
GN-12-B1 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GN型 ナット 常栄継手工業 13481179

GN-12-B1 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GN型 ナット 常栄継手工業 13481179
GN-12-B1 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GN型 ナット 常栄継手工業 13481179

銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GN型 ナット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)12.5
適合管外径(Φmm)P:12
内容量1個注文コード13481179品番GN-12-B1
販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
用途
銅管用継手
TM16×P1.5寸法L(mm)12.5最高使用圧力(MPa)3.5六角対辺H(mm)19適合管外径(Φmm)P:12RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※L寸法はナットを締付け前の概略寸法を示す。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする