bi-001 リゲッタ バインインソール リゲッタ 13484925

bi-001 リゲッタ バインインソール リゲッタ 13484925
bi-001 リゲッタ バインインソール リゲッタ 13484925
bi-001 リゲッタ バインインソール リゲッタ 13484925

リゲッタ バインインソール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)22~24.5
内容量1個注文コード13484925品番bi-001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,981
販売価格(税別)
5,437

15gで劇的に歩行パフォーマンスを向上させるインソール・バイン
バインインソールは革靴はもちろんパンプスやスニーカーなどにも合わせてご使用いただけます
接地面積を広げ、足裏にフィット。歩く時に生じる負担を程よく支えて緩和してくれるインソール

材質ポリプロピレン長さ(mm)150厚さ(mm)1.5ブラックサイズM質量(g)30サイズ(cm)22~24.5横幅(mm)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする