SC-MPC RA3-UP-MG ヘルメット Windflowシリーズ SC-MPC RA3-UP ミドリ安全 13485887

ヘルメット Windflowシリーズ SC-MPC RA3-UP

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
色(帽体)モスグリーン
材質PC(ポリカーボネート)
内容量1個注文コード13485887品番SC-MPC RA3-UP-MG
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

新衝撃吸収ライナー「ウインドフロー」を採用しました。
ムレの原因となっていた発砲スチロールを無くし新たに2重構造のパッドを採用したことで、ヘルメット内部の空間が広がり、通気性が格段に向上しました。
エラストマーを使用することにより衝撃を分散させる安全設計になっております。
すべてが樹脂製のため、そのまま水洗いができ常に清潔を保てます。
内装をワンタッチで取り外すことができるので、内装交換が楽に行えます。

用途飛来・落下物用。墜落時保護用。電気用。色(帽体)モスグリーン使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用材質PC(ポリカーボネート)衝撃吸収ライナーあり頭囲(cm)52.5~63仕様国家検定合格品トラスコ品番246-9543質量(g)430通気孔なし
注意
※指定の付属品の組み合わせ以外でご使用されますと国家検定規格外となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする