曜日別特売
22999155-29 G3PEカップインソール 静電 ミドリ安全 13487068

G3PEカップインソール 静電

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ(cm)29
内容量1足注文コード13487068品番22999155-29
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

かかと部は厚めに設計しており高いクッション性の効果が長持ちする新素材を採用しています。
体内の静電気を足から靴へと逃す静電靴専用です。

用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)トラスコ品番247-5919材質合成材/PEイエロー質量(g)35サイズ(cm)29アズワン品番64-8068-85
注意
※静電気帯電防止仕様靴でのご利用に限ります。
※パッケージはありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする