曜日別特売
SCH-21PCLS-RA3-KP-W/S 遮熱ヘルメット SCH-21PCLS-RA3 KP付 ミドリ安全 13488118

遮熱ヘルメット SCH-21PCLS-RA3 KP付

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード13488118品番SCH-21PCLS-RA3-KP-W/S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥25,100販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

遮熱材を原料段階で練り込んだ素材が、熱を効果的に遮ります。
塗装に比べて性能が均一に発揮され、従来PC素材に塗装した場合に比べ遮熱性能が高まりました。
帽体と内装の重量最適化により、軽量化を実現しました。
前後バランスの良い帽体設計により安定した着用感です。
返し機構付フルフェイスシールド面は飛来物をはね返し、首回りへの飛散を防止します。

用途使用区分:飛来落下物用、墜落時保護用、電気用仕様国家検定合格品トラスコ品番321-6105材質PC(ポリカーボネート)質量(g)575色(帽体)ホワイト/スモーク頭囲(cm)52.5~63衝撃吸収ライナーあり通気孔なし使用区分飛来落下物用、墜落時保護用、電気用
注意
※指定の付属品の組み合わせ以外でご使用されますと国家検定規格外となります。
※溶接作業やレーザ光作業には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする