曜日別特売
DT-7611 タイルカーペット アースパレットプランク・カラー サンゲツ 13489798

タイルカーペット アースパレットプランク・カラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
内容量1枚注文コード13489798品番DT-7611
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,225

ベースとカラーの配色を、組み合わせてお使いいただけます。爽やかなカラーがオフィスや商業施設、様々な空間にマッチします。

材質リサイクル原着ナイロン100%形状ループ寸法(cm)25×100パイル長(mm)H5.5×L3防炎性能試験番号E2210169パイル密度1/10G×13.6STグリーン購入法適合全厚(mm)8.2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする