曜日別特売
DT-2214 タイルカーペット 原着ナイロンカット サンゲツ 13490507

タイルカーペット 原着ナイロンカット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1枚注文コード13490507品番DT-2214
参考基準価格(税別)¥2,475販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

原着ナイロンカットの無地商品です。

材質原着ナイロン100%形状カット備考流し・市松 重歩行用寸法(cm)50×50パイル長(mm)5.5防炎性能試験番号E2180201パイル密度1/10G×10.7STグリーン購入法適合全厚(mm)8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする