曜日別特売
GS580G 引出し用包丁差しキッズロック オークス 13491329

引出し用包丁差しキッズロック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個間口W×奥行D×高さH(mm)580×26×98グレー注文コード13491329品番GS580G
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

小さい子供が興味を持つキッチン。「キッズロック」はロック機能付きなので安心して包丁を収納できます。刃渡り170mmの包丁が4本収納可能(GS580は3本)。左右勝手の切り替え、取り外してのお手入れも簡単です。

付属品皿タッピンねじ3.5×16mm材質本体・包丁載せ・包丁ロック:ポリプロピレン、包丁載せストッパー・固定カバー:ABS樹脂グレー間口W×奥行D×高さH(mm)580×26×98

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする