曜日別特売
OCSN-RC-M1 花魁 COMBO 侍 花魁JAPAN 13496484

 

OCSN-RC-M1 花魁 COMBO 侍 花魁JAPAN 13496484
OCSN-RC-M1 花魁 COMBO 侍 花魁JAPAN 13496484
OCSN-RC-M1 花魁 COMBO 侍 花魁JAPAN 13496484
OCSN-RC-M1 花魁 COMBO 侍 花魁JAPAN 13496484
OCSN-RC-M1 花魁 COMBO 侍 花魁JAPAN 13496484
OCSN-RC-M1 花魁 COMBO 侍 花魁JAPAN 13496484
OCSN-RC-M1 花魁 COMBO 侍 花魁JAPAN 13496484

花魁 COMBO 侍

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1セットサイズM注文コード13496484品番OCSN-RC-M1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥110,000

高輝度192LED&16LEDライトバーを採用!
スターティング&エンディングアクション機能搭載モデルもあります
シーケンシャルウィンカー ON/OFF切替可能。
各社緊急制動シグナル対応。
本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。
1年間のメーカー保証付き

用途
トラックのテールランプ
レッドレンズ/クロームサイズMタイプSEA 非搭載モデル奥行(mm)110横幅(mm)499適合純正3連置き換え縦幅(mm)200レンズ幅(mm)499保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※補償の対象は製品本体のみ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

花魁 COMBO侍M/L (純正3連置き換えタイプ/大型車用迫力サイズ)SEA付/無モデル OIRAN JAPAN
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする