大阪魂
スズコバ(+)ナベP=1
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
30
30
30
8
12
15
16
18
20
25
40
45
50
10
14
22
35
4
5
7
6
11
55
十字穴番号
2
2
3
全72種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13497517
品番
5X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,908
販売価格(税別)
¥
9,007
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
十字穴番号
2
寸法a(mm)
2.7
寸法k(mm)
3.3
寸法m(mm)
4.9
寸法dk(mm)
9
ねじの呼び
M5
平座金
(D1×T)12×0.8