Canon
ロール紙/写真用紙・プレミアムマット LFM-CPPM
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1本
サイズ(inch)
24
注文コード
13498277
品番
LFM-CPPM/24/210
参考基準価格(税別)
¥21,300
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ラージフォーマットプリンタ用キヤノン写真用紙・プレミアムマット。
なめらかな仕上がりと発色性に優れた高級感のあるマットフォトペーパーです。
仕様
フチなし印刷対応:完全フチなし、オートカット:可能
1巻長さ(m)
約30.5
サイズ(inch)
24
対応機種
PRO-6100、PRO-6100S、PRO-4100、PRO-4100S、GP-4000、PRO-2100、GP-2000
坪量(g/m
2
)
210
寸法(inch)
24
用紙寸法(mm)
(幅)約610
注意
※3インチ紙管用ロールホルダーを使用します。詳細は各製品のページをご覧ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,450
/
税込
¥
1,595
沖縄地方
数量1につき
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
離島
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640