CHR-001 リゲッタ ルームサンダル リゲッタ 13498320

CHR-001 リゲッタ ルームサンダル リゲッタ 13498320
CHR-001 リゲッタ ルームサンダル リゲッタ 13498320
CHR-001 リゲッタ ルームサンダル リゲッタ 13498320
CHR-001 リゲッタ ルームサンダル リゲッタ 13498320
CHR-001 リゲッタ ルームサンダル リゲッタ 13498320

リゲッタ ルームサンダル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
イエロー
サイズ(cm)22.5~24.5
内容量1足注文コード13498320品番CHR-001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,981
販売価格(税別)
3,619

リゲッタから丸くてふわふわ心地いい休息スリッパ『リゲッパ』の登場です!!
リゲッタ独自の立体三層構造インソールを使用しておりクッション性に優れたふんわり柔らかな履き心地
片足の重さは約100gという驚きの軽さ!
家事などで意外と立ち仕事が多いおうちの中でも足をリラックスさせ、負担を軽減します!
カラバリも豊富で、ポップで可愛い色味から落ち着いたくすみカラーまでお部屋の雰囲気に合わせて選べるのが嬉しいですね☆
ユニセックスなので家族お揃いで履いたりプレゼントにもピッタリ!
やみつきになる履き心地ぜひ一度お試しください♪

材質合成皮革イエローサイズMサイズ(cm)22.5~24.5幅(cm)甲:15.0標準質量(g/片足)95材質(底部)合成皮革底面の幅(mm)90足幅(cm)23ヒール(cm)2.5靴タイプサンダル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする