PO-160BK 電気ケトル「プロム」 ドリテック 13498837

PO-160BK 電気ケトル「プロム」 ドリテック 13498837
PO-160BK 電気ケトル「プロム」 ドリテック 13498837
PO-160BK 電気ケトル「プロム」 ドリテック 13498837
PO-160BK 電気ケトル「プロム」 ドリテック 13498837
PO-160BK 電気ケトル「プロム」 ドリテック 13498837
PO-160BK 電気ケトル「プロム」 ドリテック 13498837
PO-160BK 電気ケトル「プロム」 ドリテック 13498837
PO-160BK 電気ケトル「プロム」 ドリテック 13498837

電気ケトル「プロム」

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード13498837品番PO-160BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

お手入れしやすい広口設計
取り外し可能な洗えるフィルター付
ひと目でお湯の量がわかる目盛り付
湯沸かし中はランプが点灯します
安心の空焚き防止機能付
片手で簡単にフタがあきます

材質本体、給電スタンド:ポリプロピレンブラック電源AC100V 550/60Hz 共有定格消費電力(W)900機能空焚き防止機能最大容量(L)1コード長さ(cm)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする