大阪魂
グリ-ン(+)ナベP=2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
ねじの呼び
M4
M4
M5
長さ(mm)
11
11
24
42
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13499030
品番
4X11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,276
販売価格(税別)
¥
4,796
バスケットに入れる
長さ(mm)
11
十字穴番号
2
寸法a(mm)
3.5
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M4