- 工具箱 Modes 13499047

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 工具箱 Modes 13499047
- 工具箱 Modes 13499047

工具箱

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1箱材質ステンレスSUS304注文コード13499047品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

トラック用工具箱です。

材質ステンレスSUS304寸法A(mm)900寸法D(mm)455寸法B(mm)450寸法C(mm)350板厚(mm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする