5X11 グリ-ン(+)ナベP=2 大阪魂 13499651

 

5X11 グリ-ン(+)ナベP=2 大阪魂 13499651
5X11 グリ-ン(+)ナベP=2 大阪魂 13499651
5X11 グリ-ン(+)ナベP=2 大阪魂 13499651

グリ-ン(+)ナベP=2

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
ねじの呼びM5
長さ(mm)11
内容量1個注文コード13499651品番5X11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,219
販売価格(税別)
5,654
長さ(mm)
11
十字穴番号
2
寸法a(mm)
4.3
寸法d1(mm)
8.5
寸法k(mm)
3.3
寸法m(mm)
4.9
寸法dk(mm)
9
ねじの呼び
M5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする