LC-A1S-BK ワイヤレス充電器 MagSafe対応 Aircore 10W AUKEY(オーキー) 13500569

LC-A1S-BK ワイヤレス充電器 MagSafe対応 Aircore 10W AUKEY(オーキー) 13500569
LC-A1S-BK ワイヤレス充電器 MagSafe対応 Aircore 10W AUKEY(オーキー) 13500569
LC-A1S-BK ワイヤレス充電器 MagSafe対応 Aircore 10W AUKEY(オーキー) 13500569
LC-A1S-BK ワイヤレス充電器 MagSafe対応 Aircore 10W AUKEY(オーキー) 13500569
LC-A1S-BK ワイヤレス充電器 MagSafe対応 Aircore 10W AUKEY(オーキー) 13500569
LC-A1S-BK ワイヤレス充電器 MagSafe対応 Aircore 10W AUKEY(オーキー) 13500569
LC-A1S-BK ワイヤレス充電器 MagSafe対応 Aircore 10W AUKEY(オーキー) 13500569
LC-A1S-BK ワイヤレス充電器 MagSafe対応 Aircore 10W AUKEY(オーキー) 13500569
LC-A1S-BK ワイヤレス充電器 MagSafe対応 Aircore 10W AUKEY(オーキー) 13500569
LC-A1S-BK ワイヤレス充電器 MagSafe対応 Aircore 10W AUKEY(オーキー) 13500569
LC-A1S-BK ワイヤレス充電器 MagSafe対応 Aircore 10W AUKEY(オーキー) 13500569

ワイヤレス充電器 MagSafe対応 Aircore 10W

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード13500569品番LC-A1S-BK
販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

【MagSafe機能に対応】MagSafe機能搭載のiPhone12/13/14シリーズへのご使用にピッタリです。強力な磁力で正確な位置にピタッと吸着し、安全なワイヤレス充電ができます。充電中に機器と充電器がズレないので安定したワイヤレス充電を行えます。※MagSafe非対応でも、Qiまたはワイヤレス充電に対応しているiPhoneやAndroidスマホなら、本製品の上に置くだけでワイヤレス充電が行えます。
【iPhone 7.5W急速充電に対応】PD充電器(別売)をお使いいただいた場合、iPhone8以降のQi対応iPhone機種を最大出力7.5Wで、また、Androidのワイヤレス充電対応の一部機種では最大出力10Wでの急速充電が可能です。
【スリムでスタイリッシュなデザイン】本体はアルミ合金とアクリルで構成され高級感がありとてもスタイリッシュです。薄さはわずか6mm、重量は約49gと超軽量で、収納・持ち運びに大変便利です。インテリアに合わせて選べるシックなブラックとホワイトの2色のカラー展開。ご家庭やオフィスなどさまざまな場所でご使用いただけます。背面にピッタリ装着でき、充電中も快適に動画やゲームを楽しめます。(※MagSafe対応機種のみ)
【信頼の安全性能】過充電を抑制し、充電中の機器の安全を守ります。FOD(異物検知)機能を搭載し、製品と充電機器の間に金属部品などの異物を検知した場合、自動的に充電を停止しますので安心して製品をご使用いただけます。

ブラック質量(g)約49最大出力(W)10(iPhoneシリーズ: 7.5)ケーブル長(m)1寸法(Φ×高さH)(mm)56.5×6入力USB-C:5V/2A、9V/2ARoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする