大阪魂
スズコバ(+)ナベI=1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
10
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
25
20
30
十字穴番号
2
2
3
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13503248
品番
3X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,444
販売価格(税別)
¥
6,767
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
十字穴番号
2
寸法a(mm)
1.5
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(mm)
5.5
ねじの呼び
M3
平座金
(D1×T)7×0.5