4X6 スズコバ(+)ナベI=1 大阪魂 13503336

 

4X6 スズコバ(+)ナベI=1 大阪魂 13503336
4X6 スズコバ(+)ナベI=1 大阪魂 13503336
4X6 スズコバ(+)ナベI=1 大阪魂 13503336

スズコバ(+)ナベI=1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの呼びM4
長さ(mm)6
十字穴番号2
内容量1個注文コード13503336品番4X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,788
販売価格(税別)
10,716
長さ(mm)
6
十字穴番号
2
寸法a(mm)
2.3
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M4
平座金
(D1×T)9×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする