大阪魂
スズコバ(+)ナベI=1
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
14
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
25
20
30
十字穴番号
2
2
3
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13503467
品番
5X14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,404
販売価格(税別)
¥
7,640
バスケットに入れる
長さ(mm)
14
十字穴番号
2
寸法a(mm)
2.7
寸法k(mm)
3.3
寸法m(mm)
4.9
寸法dk(mm)
9
ねじの呼び
M5
平座金
(D1×T)10×1.0