5X16 スズコバ(+)ナベI=1 大阪魂 13503476

 

5X16 スズコバ(+)ナベI=1 大阪魂 13503476
5X16 スズコバ(+)ナベI=1 大阪魂 13503476
5X16 スズコバ(+)ナベI=1 大阪魂 13503476

スズコバ(+)ナベI=1

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
ねじの呼びM5
長さ(mm)16
十字穴番号2
内容量1個注文コード13503476品番5X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,989
販売価格(税別)
7,263
長さ(mm)
16
十字穴番号
2
寸法a(mm)
2.7
寸法k(mm)
3.3
寸法m(mm)
4.9
寸法dk(mm)
9
ねじの呼び
M5
平座金
(D1×T)10×1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする