大阪魂
3カ-B (+)アプセットLO=2
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
10
10
12
15
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13509469
品番
6X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,438
販売価格(税別)
¥
10,398
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
十字穴番号
2
寸法a(mm)
3
寸法S(mm)
10
寸法e(mm)
11.05
寸法d1(mm)
11
寸法K(mm)
4
寸法m(mm)
6.2
ねじの呼びd
M6