曜日別特売
6X15 3カ-B (+)アプセットLO=2 大阪魂 13509487

 

6X15 3カ-B (+)アプセットLO=2 大阪魂 13509487
6X15 3カ-B (+)アプセットLO=2 大阪魂 13509487
6X15 3カ-B (+)アプセットLO=2 大阪魂 13509487

3カ-B (+)アプセットLO=2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
長さ(mm)15
内容量1個注文コード13509487品番6X15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,612
販売価格(税別)
9,647
長さ(mm)15十字穴番号2寸法a(mm)3寸法S(mm)10寸法e(mm)11.05寸法d1(mm)11寸法K(mm)4寸法m(mm)6.2ねじの呼びdM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする