大阪魂
ニッケル(+)トラスP=2
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
ねじの呼び
M4
M4
M5
M6
長さ(mm)
6
6
8
10
40
45
十字穴番号
2
2
3
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13510038
品番
4X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,340
販売価格(税別)
¥
12,127
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
十字穴番号
2
寸法a(mm)
3.5
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
2.5
寸法dk(mm)
9.4
ねじの呼び
M4