大阪魂
ニッケル(+)トラスP=2
内容量
1個
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
40
45
十字穴番号
2
3
寸法k(mm)
2.5
3.1
3.7
寸法d1(mm)
7
8.5
11.5
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13510038
4X6
6
2
3.5
7
2.5
オープン
¥
12,127
¥
13,340
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13510081
4X8
8
2
3.5
7
2.5
オープン
¥
11,636
¥
12,800
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13510108
4X10
10
2
3.5
7
2.5
オープン
¥
9,656
¥
10,622
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13510151
5X10
10
2
4.3
8.5
3.1
オープン
¥
10,703
¥
11,773
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13510187
6X40
40
3
5.1
11.5
3.7
オープン
¥
8,200
¥
9,020
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13510230
6X45
45
3
5.1
11.5
3.7
オープン
¥
8,058
¥
8,864
(税込)
32日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください