大阪魂
クロニッケル(+)トラスP=3
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
ねじの呼びd
M4
M4
M5
M6
長さ(mm)
14
8
10
12
14
15
20
25
16
30
40
十字穴番号
2
2
3
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13510309
品番
4X14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,172
販売価格(税別)
¥
9,247
バスケットに入れる
長さ(mm)
14
十字穴番号
2
寸法a(mm)
4.4
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
2.5
寸法m(mm)
4.3
寸法dk(mm)
9.4
ねじの呼びd
M4
平座金
(D1×T)10×0.8