大阪魂
クロニッケル(+)トラスP=3
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
ねじの呼びd
M6
M4
M5
M6
長さ(mm)
10
8
10
12
14
15
20
25
16
30
40
十字穴番号
3
2
3
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13510476
品番
6X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
十字穴番号
3
寸法a(mm)
6.3
寸法d1(mm)
11.5
寸法k(mm)
3.7
寸法m(mm)
6.3
寸法dk(mm)
14
ねじの呼びd
M6
平座金
(D1×T)13×1