8X15 クロ-ムBS(+)アプセットP=3 大阪魂 13517756

 

8X15 クロ-ムBS(+)アプセットP=3 大阪魂 13517756
8X15 クロ-ムBS(+)アプセットP=3 大阪魂 13517756
8X15 クロ-ムBS(+)アプセットP=3 大阪魂 13517756

クロ-ムBS(+)アプセットP=3

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
13517756
品番
8X15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59,136
販売価格(税別)
53,760
長さ(mm)
15
ピッチ(mm)
1.25
寸法a(mm)
8.4
寸法S(mm)
13
寸法d1(mm)
14.5
寸法K(mm)
5.5
寸法m(mm)
3
ねじの呼び
M8
平座金
(D1×T)18×1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする