大阪魂
ジオメット ステン(+)アプセットP=1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
ねじの呼び
M4
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
12
6
8
10
12
15
16
20
25
30
40
14
35
45
18
22
十字穴番号
2
2
3
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13523049
品番
4X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,274
販売価格(税別)
¥
9,340
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
十字穴番号
2
寸法a(mm)
2.3
寸法S(mm)
7
寸法e(mm)
8.1
寸法K(mm)
2.8
寸法m(mm)
4
ねじの呼び
M4
平座金
(D1×T)10×0.8