曜日別特売
5X14 ジオメット ステン(+)アプセットP=1 大阪魂 13523241

 

5X14 ジオメット ステン(+)アプセットP=1 大阪魂 13523241
5X14 ジオメット ステン(+)アプセットP=1 大阪魂 13523241
5X14 ジオメット ステン(+)アプセットP=1 大阪魂 13523241

ジオメット ステン(+)アプセットP=1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びM5
長さ(mm)14
十字穴番号2
内容量1個注文コード13523241品番5X14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,968
販売価格(税別)
14,516
長さ(mm)
14
十字穴番号
2
寸法a(mm)
2.7
寸法S(mm)
8
寸法e(mm)
9.2
寸法K(mm)
3.5
寸法m(mm)
4.8
ねじの呼び
M5
平座金
(D1×T)12×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする