曜日別特売
6X15 ジオメット ステン(+)アプセットP=1 大阪魂 13523469

 

6X15 ジオメット ステン(+)アプセットP=1 大阪魂 13523469
6X15 ジオメット ステン(+)アプセットP=1 大阪魂 13523469
6X15 ジオメット ステン(+)アプセットP=1 大阪魂 13523469

ジオメット ステン(+)アプセットP=1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びM6
長さ(mm)15
十字穴番号3
内容量1個注文コード13523469品番6X15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,290
販売価格(税別)
8,445
長さ(mm)
15
十字穴番号
3
寸法a(mm)
3.7
寸法S(mm)
10
寸法e(mm)
11.5
寸法K(mm)
4
寸法m(mm)
6.2
ねじの呼び
M6
平座金
(D1×T)13×1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする