大阪魂
BK ステン(+)アプセットP=1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
ねじの呼び
M8
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
22
20
25
30
6
40
14
18
22
16
35
十字穴番号
3
2
3
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13523767
品番
8X22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,986
販売価格(税別)
¥
9,987
バスケットに入れる
長さ(mm)
22
十字穴番号
3
寸法a(mm)
4.2
寸法S(mm)
13
寸法e(mm)
15
寸法K(mm)
5.5
寸法m(mm)
7.2
ねじの呼び
M8
平座金
(D1×T)18×1.6