曜日別特売
5X45 ジオメット ステン(+)アプセットP=4 大阪魂 13525901

 

5X45 ジオメット ステン(+)アプセットP=4 大阪魂 13525901
5X45 ジオメット ステン(+)アプセットP=4 大阪魂 13525901
5X45 ジオメット ステン(+)アプセットP=4 大阪魂 13525901

ジオメット ステン(+)アプセットP=4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びM5
長さ(mm)45
十字穴番号2
内容量1個注文コード13525901品番5X45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,828
販売価格(税別)
6,207
長さ(mm)
45
十字穴番号
2
寸法a(mm)
5.2
寸法S(mm)
8
寸法e(mm)
8.7
寸法d1(mm)
8.5
寸法K(mm)
3.5
寸法m(mm)
4.8
ねじの呼び
M5
平座金
(D1×T)10×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする