大阪魂
ジオメット ステン(+)アプセットP=4
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじの呼び
M6
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
20
8
10
12
15
16
18
20
25
30
14
22
35
40
45
50
十字穴番号
3
2
3
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13526007
品番
6X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,142
販売価格(税別)
¥
11,038
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
十字穴番号
3
寸法a(mm)
6.1
寸法S(mm)
10
寸法e(mm)
10.9
寸法d1(mm)
11.5
寸法K(mm)
4
寸法m(mm)
6.2
ねじの呼び
M6
平座金
(D1×T)11.5×0.8