大阪魂
GBステン(+)トラスP=3
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
ねじの呼びd
M4
M4
M5
M6
長さ(mm)
10
6
8
10
12
14
15
20
25
30
16
18
十字穴番号
2
2
3
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13527091
品番
4X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,664
販売価格(税別)
¥
8,785
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
十字穴番号
2
寸法a(mm)
4.4
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
2.5
寸法m(mm)
4.3
寸法dk(mm)
9.4
ねじの呼びd
M4
平座金
(D1×T)10×0.8