曜日別特売
4X12 GBステン(+)トラスP=3 大阪魂 13527118

 

4X12 GBステン(+)トラスP=3 大阪魂 13527118
4X12 GBステン(+)トラスP=3 大阪魂 13527118
4X12 GBステン(+)トラスP=3 大阪魂 13527118

GBステン(+)トラスP=3

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
ねじの呼びdM4
長さ(mm)12
十字穴番号2
内容量1個注文コード13527118品番4X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,959
販売価格(税別)
9,054
長さ(mm)12十字穴番号2寸法a(mm)4.4寸法d1(mm)7寸法k(mm)2.5寸法m(mm)4.3寸法dk(mm)9.4ねじの呼びdM4平座金(D1×T)10×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする