大阪魂
3B-ZEC (+)アプセットP=2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
5
5
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
28
30
32
35
45
50
9
22
40
55
60
65
70
75
80
85
90
ピッチ(mm)
0.7
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全81種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13541039
品番
4X5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,296
販売価格(税別)
¥
13,905
バスケットに入れる
長さ(mm)
5
ピッチ(mm)
0.7
寸法a(mm)
3.5
寸法S(mm)
7
寸法d1(mm)
7
寸法K(mm)
2.8
寸法m(mm)
2
ねじの呼び
M4