曜日別特売
10X25 RノンクロSB 17(+)アプセットP=3 大阪魂 13546176

 

10X25 RノンクロSB 17(+)アプセットP=3 大阪魂 13546176
10X25 RノンクロSB 17(+)アプセットP=3 大阪魂 13546176
10X25 RノンクロSB 17(+)アプセットP=3 大阪魂 13546176

RノンクロSB 17(+)アプセットP=3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
長さ(mm)25
内容量1個注文コード13546176品番10X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,191
販売価格(税別)
¥10,174
長さ(mm)
25
ピッチ(mm)
1.5
寸法a(mm)
10
寸法S(mm)
17
寸法d1(mm)
17.5
寸法K(mm)
7
寸法m(mm)
4
ねじの呼び
M10
平座金
(D1×T)22×1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする