6X12 ステンメッキ(+)アプセットP=4 大阪魂 13548161

 

6X12 ステンメッキ(+)アプセットP=4 大阪魂 13548161
6X12 ステンメッキ(+)アプセットP=4 大阪魂 13548161
6X12 ステンメッキ(+)アプセットP=4 大阪魂 13548161

ステンメッキ(+)アプセットP=4

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの呼びM6
長さ(mm)12
十字穴番号3
内容量1個注文コード13548161品番6X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,703
販売価格(税別)
7,003
長さ(mm)
12
十字穴番号
3
寸法a(mm)
6.1
寸法S(mm)
10
寸法e(mm)
10.9
寸法d1(mm)
11.5
寸法K(mm)
4
寸法m(mm)
6.2
ねじの呼び
M6
平座金
(D1×T)11.5×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする