051071604 首をしっかりカバーするUVカットロングブルゾン セルヴァン 13549037

着用例1.

051071604 首をしっかりカバーするUVカットロングブルゾン セルヴァン 13549037
051071604 首をしっかりカバーするUVカットロングブルゾン セルヴァン 13549037
051071604 首をしっかりカバーするUVカットロングブルゾン セルヴァン 13549037
051071604 首をしっかりカバーするUVカットロングブルゾン セルヴァン 13549037
051071604 首をしっかりカバーするUVカットロングブルゾン セルヴァン 13549037
051071604 首をしっかりカバーするUVカットロングブルゾン セルヴァン 13549037
051071604 首をしっかりカバーするUVカットロングブルゾン セルヴァン 13549037
051071604 首をしっかりカバーするUVカットロングブルゾン セルヴァン 13549037

首をしっかりカバーするUVカットロングブルゾン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット(1枚)ネイビーサイズLL-3L注文コード13549037品番051071604
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

首元や手の甲をしっかりカバー出来るロングタイプのブルゾンです。

用途季節の変わり目や日差しが気になる季節に軽く羽織れるブルゾンです。お尻がしっかり隠れるロング丈タイプ。自転車に乗る時や散歩、旅行などシーンを選ばず使いやすいデザインです。高めのスタンド衿で夏の日差しから首元をしっかりカバーします。サムホールが付いて手の甲もすっぽりカバー出来ます。ネイビーサイズLL-3Lサイズ(cm)バスト:93~108/身長:154~162混率(%)綿95・ポリウレタン5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする