曜日別特売
5X8 3カ-B ペラウス(+)ナベP=2 大阪魂 13555870

 

5X8 3カ-B ペラウス(+)ナベP=2 大阪魂 13555870
5X8 3カ-B ペラウス(+)ナベP=2 大阪魂 13555870
5X8 3カ-B ペラウス(+)ナベP=2 大阪魂 13555870

3カ-B ペラウス(+)ナベP=2

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
呼び径dM5
長さ(mm)8
内容量1個注文コード13555870品番5X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,238
販売価格(税別)
6,580
長さ(mm)8十字穴番号2寸法a(mm)2.4締付板厚(mm)保証締付け板厚:1.1寸法d1(mm)8.5寸法k(mm)3.3呼び径dM5寸法dk(mm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする