5X15 ニッケルBS(+)トラスP=N 大阪魂 13560106

 

5X15 ニッケルBS(+)トラスP=N 大阪魂 13560106
5X15 ニッケルBS(+)トラスP=N 大阪魂 13560106
5X15 ニッケルBS(+)トラスP=N 大阪魂 13560106

ニッケルBS(+)トラスP=N

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
呼びM5
長さ(mm)15
内容量1個注文コード13560106品番5X15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,724
販売価格(税別)
8,840
長さ(mm)15呼びM5寸法t(mm)0.8寸法d1(mm)12寸法K(mm)3.1寸法dk(mm)11.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする