6X30 ニッケルBS(+)トラスP=N 大阪魂 13560246

 

6X30 ニッケルBS(+)トラスP=N 大阪魂 13560246
6X30 ニッケルBS(+)トラスP=N 大阪魂 13560246
6X30 ニッケルBS(+)トラスP=N 大阪魂 13560246

ニッケルBS(+)トラスP=N

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
呼びM6
長さ(mm)30
内容量1個注文コード13560246品番6X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,278
販売価格(税別)
6,616
長さ(mm)30呼びM6寸法t(mm)1寸法d1(mm)13寸法K(mm)3.7寸法dk(mm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする