曜日別特売
5X22 ホワイトステン(+)アプセットP=3 大阪魂 13566835

 

5X22 ホワイトステン(+)アプセットP=3 大阪魂 13566835
5X22 ホワイトステン(+)アプセットP=3 大阪魂 13566835
5X22 ホワイトステン(+)アプセットP=3 大阪魂 13566835

ホワイトステン(+)アプセットP=3

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ねじの呼びM5
長さ(mm)22
ピッチ(mm)0.8
内容量1個注文コード13566835品番5X22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,568
販売価格(税別)
¥6,880
長さ(mm)
22
ピッチ(mm)
0.8
寸法a(mm)
5.2
寸法S(mm)
8
寸法d1(mm)
8.5
寸法K(mm)
3.5
寸法m(mm)
2
ねじの呼び
M5
平座金
(D1×T)12×0.8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする